Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFE Tropfenform für Stahl 6x10 mm Schaft 6 mm | Verz. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10060610608
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10060610608
EAN/GTIN:
     4027497004164
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFE Tropfenform für Stahl 6x10 mm Schaft 6 mm | Verz. 7 Werkzeugform Tropfen Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 10
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Tropfen
Gesamtlänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Zahnung:
Z7 Steel mittlere Kreuzverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, Verz. 7, 4027497004164, 6x10 mm, A10060610608, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFE, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Stahl, Tropfenform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,34*
€ 25,84*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 26,52*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 28,31*
1
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.