| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10071230605 Herst.-Nr.: A10071230605 EAN/GTIN: 4027497004461 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFL Rundkegelform für Edelstahl/Stahl 12x30 mm Schaft 6 mm | Verz. 5 Werkzeugform Rundkegel Gesamtlänge mm 70 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Rundkegel | Gesamtlänge: | 70 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Stirnverzahnungsart: | Felderverzahnung | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 30 mm | Werkzeugdurchmesser: | 12 mm | Zahnung: | Z5 feine Einfachverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, Verz. 5, 12x30 mm, 4027497004461, A10071230605, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFL, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Rundkegelform, Schaft 6 mm, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,26* | € 52,67* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,19* | € 52,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,52* | € 58,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,39* | € 62,13* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,46* | € 76,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|