Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFL Rundkegelform für Stahl 16x30 mm Schaft 6 mm | Verz. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10071630608
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10071630608
EAN/GTIN:
     4027497004522
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFL Rundkegelform für Stahl 16x30 mm Schaft 6 mm | Verz. 7 Werkzeugform Rundkegel Gesamtlänge mm 70 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rundkegel
Gesamtlänge:
70 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Zahnung:
Z7 Steel mittlere Kreuzverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, Verz. 7, 16x30 mm, 4027497004522, A10071630608, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFL, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Rundkegelform, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,42*
€ 56,60*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 56,70*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,80*
€ 62,81*
1
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 65,35*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 81,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.