| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A12001013603 Herst.-Nr.: A12001013603 EAN/GTIN: 4027497006250 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett HSS-Fräser MFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x13 mm Schaft 6 mm | Verz. 3 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 53 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 13 Werkzeugdurchmesser mm 10 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Gesamtlänge: | 53 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 13 mm | Werkzeugdurchmesser: | 10 mm | Zahnung: | Z3 mittlere Einfachverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, Verz. 3, 10x13 mm, 4027497006250, A12001013603, Edelstahl, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFA, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 11,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,32* | € 12,09* | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 12,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,93* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|