Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Fräser MFD Kugelform für Edelstahl/Stahl 4x4 mm Schaft 6 mm | Verz. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A120504046030001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A120504046030001
EAN/GTIN:
     4027497007042
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett HSS-Fräser MFD Kugelform für Edelstahl/Stahl 4x4 mm Schaft 6 mm | Verz. 3 Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 44 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 4
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Gesamtlänge:
44 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4 mm
Werkzeugdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, frässtifte lukas, Verz. 3, 4027497007042, 4x4 mm, A120504046030001, Edelstahl, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, Kugelform, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFD, Rotierende Feile, Schaft 6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,35*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,81*
€ 8,38*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,41*
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.