Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Fräser MFG Spitzbogenform für Guss/Holz 6x18 mm Schaft 6 mm | Verz. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A12060618602
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A12060618602
EAN/GTIN:
     4027497007257
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett HSS-Fräser MFG Spitzbogenform für Guss/Holz 6x18 mm Schaft 6 mm | Verz. 2 Werkzeugform Spitzbogen Gesamtlänge mm 58 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 18 Werkzeugdurchmesser mm 6
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Gesamtlänge:
58 mm
Schaftlänge:
40 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
18 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtifte lukas, frässtift geschossform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 2, 4027497007257, 6x18 mm, A12060618602, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, Guss/Holz, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFG, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Spitzbogenform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 8,77*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 8,97*
1
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 12,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.