Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Fräser MFK Keulenform für Guss/Holz 12x30 mm Schaft 6 mm | Verz. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A12091230602
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A12091230602
EAN/GTIN:
     4027497007622
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett HSS-Fräser MFK Keulenform für Guss/Holz 12x30 mm Schaft 6 mm | Verz. 2 Werkzeugform Keule Gesamtlänge mm 70 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Keule
Gesamtlänge:
70 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: frässtifte lukas, fräsmesser, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 2, 12x30 mm, 4027497007622, A12091230602, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, Guss/Holz, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, Keulenform, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFK, Rotierende Feile, Schaft 6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,35*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,32*
€ 17,68*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,97*
1
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 23,52*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.