Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Fräser MFH Flammenform für Guss/Holz 20x55 mm Schaft 10 mm | Verz. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A122720551002
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A122720551002
EAN/GTIN:
     4027497007790
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett HSS-Fräser MFH Flammenform für Guss/Holz 20x55 mm Schaft 10 mm | Verz. 2 Werkzeugform Flamme Gesamtlänge mm 95 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 10 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 55
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Flamme
Gesamtlänge:
95 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
10 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
55 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flammenfrässtift, Frässtift Flammenform, frässtifte lukas, frässtift flammenform, frässtift z2, Verz. 2, 20x55 mm, 4027497007790, A122720551002, Fla mmenform, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, Frässtifte, Guss/Holz, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS-Fräser, LUKAS HSS-Fräser, LUKAS-ERZETT, MFH, Rotierende Feile, Schaft 10 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,40*
€ 43,95*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 45,93*
15 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 34,52*
€ 46,58*
1
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 62,69*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.