Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Mini-Fräser MF Kugelform für Edelstahl/Stahl 5x4.8 mm Schaft 3 mm | Verz. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A1238085205
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A1238085205
EAN/GTIN:
     4027497008087
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett HSS-Mini-Fräser MF Kugelform für Edelstahl/Stahl 5x4.8 mm Schaft 3 mm | Verz. 5 Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 42 Schaftlänge mm 37,2 Stirnverzahnungsart Normalverzahnt = Umfangszähnezahl Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 4,8
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Gesamtlänge:
42 mm
Schaftlänge:
37,2 mm
Stirnverzahnungsart:
Normalverzahnt = Umfangszähnezahl
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4,8 mm
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Zahnung:
Z5 feine Einfachverzahnung
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 3 mm, frässtift kugelform, frässtifte lukas, Miniaturfräser, Mini-Bohrnutenfräser, Minifräser, Mini-Fräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, Verz. 5, 4027497008087, 5x4.8 mm, A1238085205, Edelstahl, Fräser, Fräser aus HSS, Frässtift aus HSS, HSS, HSS Frässtift, HSS Frässtifte, HSS Mini-Frässtift, HSS Mini-Frässtifte, HSS-Mini-Fräser, Kugelform, LUKAS HSS-Mini-Fräser, LUKAS-ERZETT, MF, Mikrofräser, Rotierende Feile, Schaft 3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,64*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,86*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,11*
1
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 12,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.