Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel HGA 04.060 zylindrisch 2x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A1300405012
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A1300405012
EAN/GTIN:
     4027497008759
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Lukas-Erzett Gravierstichel HGA 04.060 zylindrisch 2x6 mm Gesamtlänge mm 60 Gravierwerkzeug Genaue Halbierung Profil Profil A Zylinderstirn Schaftlänge mm 54 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 4 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 6
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Gravierwerkzeug:
Genaue Halbierung
Profil:
Profil A Zylinderstirn
Schaftlänge:
54 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
4 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Rundstab, VHM-Rundstab/Gravierstichel, Vollhartmetall-Rundstab/Gravierstichel, 2x6 mm, 4027497008759, 4060, A1300405012, Gravierstichel, HGA, LUKAS Gravierstichel, LUKAS-ERZETT, zylindrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 15,34*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,75*
€ 15,41*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,68*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 17,42*
1
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.