Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel HGA 04.060 spitz 2x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A1300405042
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A1300405042
EAN/GTIN:
     4027497008841
Suchbegriffe:
Einschneidfräser
Gravierstichel Form D
gravierstichel form d
Lukas-Erzett Gravierstichel HGA 04.060 spitz 2x6 mm Gesamtlänge mm 60 Gravierwerkzeug Genaue Halbierung Profil Profil D 60 Grad Spitze Schaftlänge mm 54 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 4 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 6
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Gravierwerkzeug:
Genaue Halbierung
Profil:
Profil D 60 Grad Spitze
Schaftlänge:
54 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
4 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Rundstab, VHM-Rundstab/Gravierstichel, Vollhartmetall-Rundstab/Gravierstichel, 2x6 mm, 4027497008841, 4060, A1300405042, Gravierstichel, HGA, LUKAS Gravierstichel, LUKAS-ERZETT, spitz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,08*
€ 23,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 25,68*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 25,80*
1
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 27,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.