Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel HGA 08.100 zylindrisch 4x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A1300408112
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A1300408112
EAN/GTIN:
     4027497009497
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Lukas-Erzett Gravierstichel HGA 08.100 zylindrisch 4x12 mm Gesamtlänge mm 100 Gravierwerkzeug Genaue Halbierung Profil Profil A Zylinderstirn Schaftlänge mm 88 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 8 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 12
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Gravierwerkzeug:
Genaue Halbierung
Profil:
Profil A Zylinderstirn
Schaftlänge:
88 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
12 mm
Werkzeugdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Rundstab, VHM-Rundstab/Gravierstichel, Vollhartmetall-Rundstab/Gravierstichel, 4027497009497, 4x12 mm, 8100, A1300408112, Gravierstichel, HGA, LUKAS Gravierstichel, LUKAS-ERZETT, zylindrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,54*
€ 45,04*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 46,83*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,58*
€ 48,53*
1
€ 4,90*
ab € 40,28*
€ 53,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 68,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.