Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel HGA 12.100 zylindrisch 6x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A1300410112
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A1300410112
EAN/GTIN:
     4027497009763
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Lukas-Erzett Gravierstichel HGA 12.100 zylindrisch 6x16 mm Gesamtlänge mm 100 Gravierwerkzeug Genaue Halbierung Profil Profil A Zylinderstirn Schaftlänge mm 84 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 12 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 16
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Gravierwerkzeug:
Genaue Halbierung
Profil:
Profil A Zylinderstirn
Schaftlänge:
84 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
12 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Rundstab, VHM-Rundstab/Gravierstichel, Vollhartmetall-Rundstab/Gravierstichel, 12100, 4027497009763, 6x16 mm, A1300410112, Gravierstichel, HGA, LUKAS Gravierstichel, LUKAS-ERZETT, zylindrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,46*
€ 87,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 87,84*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,14*
€ 93,35*
€ 4,90*
ab € 90,74*
€ 105,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 135,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.