Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 1x4 mm Schaft 3 mm | Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200000104347
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200000104347
EAN/GTIN:
     4027497011957
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 1x4 mm Schaft 3 mm | Korn 150 Werkzeugform Zylinder Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 150 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4 mm
Werkzeugdurchmesser:
1 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
Q
Korngröße:
150
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, schleifstift, Korn 150, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 1x4 mm, 4027497011957, A200000104347, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,95*
€ 47,64*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,08*
€ 48,47*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 50,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.