Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Alu 8x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200000810318A
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200000810318A
EAN/GTIN:
     4027497317493
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Alu 8x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80 Werkzeugform Zylinder Bindung V27 Bindungsart V Keramische Bindung Härte W Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Bindung:
V27
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
W
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
SiCALU
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497317493, 8x10 mm, A200000810318A, Alu, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 44,45*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,47*
€ 45,27*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 47,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,95*
€ 51,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,54*
€ 49,4326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.