Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 10x20 mm Schaft 6 mm | Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200001020677
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200001020677
EAN/GTIN:
     4027497533527
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 10x20 mm Schaft 6 mm | Korn 80 Werkzeugform Zylinder Bindung V118 Bindungsart V Keramische Bindung Härte L Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Bindung:
V118
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
L
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schaftwerkstoff:
Stahl
Schleifmittel:
CERAMIC
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Tränkung:
ohne
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 10x20 mm, 4027497533527, A200001020677, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,79*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,12*
€ 2,84*
7 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.