Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 13x25 mm Schaft 6 mm | Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200001325647
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200001325647
EAN/GTIN:
     4027497012961
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 13x25 mm Schaft 6 mm | Korn 60 Werkzeugform Zylinder Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
Q
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
25 mm
Werkzeugdurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas 20 x 25 mm, schleifstift lukas, schleifstift, Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 13x25 mm, 4027497012961, A200001325647, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,81*
€ 48,02*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,21*
€ 48,84*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 50,85*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,00*
€ 58,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,58*
€ 57,8102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.