Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 8x16 mm Schaft 3 mm | Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200200816347
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200200816347
EAN/GTIN:
     4027497013944
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 8x16 mm Schaft 3 mm | Korn 80 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
Q
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift spitzbogenform, schleifstift lukas, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497013944, 8x16 mm, A200200816347, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, SP, Spitzbogenform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,99*
€ 52,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,93*
€ 53,76*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 54,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,9965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.