Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift TO Topfform für Stahl/Stahlguss 32x29 mm Schaft 6 mm | Edelkorund K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202003229602
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202003229602
EAN/GTIN:
     4027497014828
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Topfform
Lukas-Erzett Schleifstift TO Topfform für Stahl/Stahlguss 32x29 mm Schaft 6 mm | Edelkorund Korn 60 Werkzeugform Topf Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Topf
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
29 mm
Werkzeugdurchmesser:
32 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Topfschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift topfform, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 32x29 mm, 4027497014828, A202003229602, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, TO, Topfform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,66*
€ 62,48*
1
€ 4,90*
ab € 44,96*
€ 67,36*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 52,78*
€ 68,01*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,43*
€ 68,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,40*
€ 74,256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,16*
€ 71,5904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.