Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D9 Konus für Stahl/Stahlguss 3,5/8 mm x 4 mm Schaft 3 mm | Edelkoru


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900009302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900009302
EAN/GTIN:
     4027497015009
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
lukas schleifstift edelkorund
Lukas-Erzett Schleifstift D9 Konus für Stahl/Stahlguss 3,5/8 mm x 4 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 80 Werkzeugform Konus Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Konus
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: feinschleifstift schaft 3mm, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 3,5/8 mm, 4 mm, 4027497015009, A202900009302, D9, Flexstift, Flexstifte, Konus, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, x
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,88*
€ 41,41*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 42,22*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 44,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,92*
€ 48,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.