Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D25 Sonderform für Stahl/Stahlguss 5x1.5 mm Schaft 3 mm | Edelkorun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900025302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900025302
EAN/GTIN:
     4027497015320
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Sonderform
Lukas-Erzett Schleifstift D25 Sonderform für Stahl/Stahlguss 5x1.5 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 100 Werkzeugform Sonderform Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sonderform
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
1,5 mm
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, schleifstift lukas, Edelkorund Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497015320, 5x1.5 mm, A202900025302, D25, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Sonderform, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 27,44*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,31*
€ 27,57*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 29,05*
1
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 35,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.