Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutscherstein RU 5 | 150x25x16,5 mm Edelkorund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2043150251608
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2043150251608
EAN/GTIN:
     4027497384433
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Lukas-Erzett Rutscherstein RU 5 | 150x25x16,5 mm Edelkorund Werkzeugform Rutscherstein Bindung V40 Bindungsart V Keramische Bindung Breite mm 25 Härte E Höhe mm 16,5 Korngröße 100
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Rutscherstein
Bindung:
V40
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Breite:
25 mm
Härte:
E
Höhe:
16,5 mm
Korngröße:
100
Länge:
150 mm
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
EKW
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, korund schleifstein, schleifstift lukas, 150x25x16,5 mm Edelkorund, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, diamant-einzelabrichter, Handläpper, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schärfsteine, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheibenabrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifstein, Schleifsteine, Werkzeug, 4027497384433, 5, A2043150251608, LUKAS Rutscherstein, LUKAS-ERZETT, RU, Rutscherstein, Stein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 41,61*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,35*
€ 41,87*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,37*
€ 50,45*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 51,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.