Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift A11 Walzenrundform für Stahl/Stahlguss 22x50 mm Korn 36 | hart


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A206202250602
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A206202250602
EAN/GTIN:
     4027497015801
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Lukas-Erzett Schleifstift A11 Walzenrundform für Stahl/Stahlguss 22x50 mm Korn 36 | hart Werkzeugform Walzenrund Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 36 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walzenrund
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
Q
Korngröße:
36
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
50 mm
Werkzeugdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, hart, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 22x50 mm, 4027497015801, A11, A206202250602, Flexstift, Flexstifte, Korn 36, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, Walzenrundform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,52*
€ 59,65*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 60,10*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,80*
€ 65,212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.