Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift A3 Walzenrundform für Stahl/Stahlguss 25x70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2062025706020001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2062025706020001
EAN/GTIN:
     4027497015894
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Lukas-Erzett Schleifstift A3 Walzenrundform für Stahl/Stahlguss 25x70 mm Werkzeugform Walzenrund Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 36 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walzenrund
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
70 mm
Werkzeugdurchmesser:
25 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
36
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 25x70 mm, 4027497015894, A2062025706020001, A3, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, Walzenrundform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,30*
€ 83,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 89,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,82*
€ 99,7458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,37*
€ 96,8303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,51*
€ 93,4269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,85*
€ 90,2615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,30*
€ 76,517
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.