Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe SKZYS Zylinderform universal 10x15 mm Spezialkorund Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A21020101080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A21020101080
EAN/GTIN:
     4027497247240
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Zylinderform
Zylinderschleifkappe
lukas schleifkappe k 80
Lukas-Erzett Schleifkappe SKZYS Zylinderform universal 10x15 mm Spezialkorund Korn 80 Werkzeugform Zylinder Farbe türkis Korngröße 80 n max. (1/min) 30000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 25
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Farbe:
türkis
Korngröße:
80
n max.:
30000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
V max.:
25 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: lukas schleifkappe, schleifkappe k80, 10x15 mm, 4027497247240, A21020101080, Kappenschleifer, Korn 80, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKZYS, Spezialkorund, universal, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,5917*
€ 0,7825*
Lager 1498
unbekannt
100
€ 5,45*
ab € 0,59*
€ 0,79*
14 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.