| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A21020101150 Herst.-Nr.: A21020101150 EAN/GTIN: 4027497247257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lukas-Erzett Schleifkappe SKZYS Zylinderform universal 10x15 mm Spezialkorund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Farbe türkis Korngröße 150 n max. (1/min) 30000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 25 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeugform: | Zylinder | Werkzeugdurchmesser: | 10 mm | Farbe: | türkis | Korngröße: | 150 | n max.: | 30000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) | V max.: | 25 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 15 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schleifkappe 10x15, schleifkappe zylinderform, 10x15 mm, 4027497247257, A21020101150, Kappenschleifer, Korn 150, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKZYS, Spezialkorund, universal, Zylinderform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 0,58* | € 0,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,5917* | € 0,7525* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,68* | € 0,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,47* | € 0,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|