| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A2102224080 Herst.-Nr.: A2102224080 EAN/GTIN: 4027497552689 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifkappe SKKES Rundkegelform universal 21x40 mm Spezialkorund Korn 80 Werkzeugform Rundkegel Farbe türkis Korngröße 80 n max. (1/min) 20000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 25 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Rundkegel | Farbe: | türkis | Korngröße: | 80 | n max.: | 20000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) | V max.: | 25 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 40 mm | Werkzeugdurchmesser: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21x40 mm, 4027497552689, A2102224080, Kappenschleifer, Korn 80, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Rundkegelform, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKKES, Spezialkorund, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,84* | € 40,18* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,21* | € 40,80* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,53* | € 42,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|