Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFL universal 20x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2200020156150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200020156150
EAN/GTIN:
     4027497016730
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 20x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 38200 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Korngröße:
150
n max.:
38200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20 x 15, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 20x15 mm, 4027497016730, A2200020156150, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 150, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFL, universal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,32*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 30,15*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,64*
€ 40,25*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,37*
€ 41,15*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 41,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.