Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFL universal 30x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2200030156060
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200030156060
EAN/GTIN:
     4027497017041
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 30x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 60 Werkzeugform Zylinder Korngröße 60 n max. (1/min) 25400 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
60
n max.:
25400 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k60 30x15, fächerbürste, fächerschleifer k60, 30x15 mm, 4027497017041, A2200030156060, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 60, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFL, universal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,45*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,57*
€ 40,57*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 30,23*
€ 40,84*
6 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,17*
€ 43,13*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,40*
€ 45,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.