Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFM universal 30x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100/80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2204030306104
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2204030306104
EAN/GTIN:
     4027497523016
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFM universal 30x30 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100/80 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 14000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
n max.:
14000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
30 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 100/K80
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x30, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 30x30 mm, 4027497523016, A2204030306104, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 104/80, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFM, universal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 49,60*
€ 65,24*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 65,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,37*
€ 68,2703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.