Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Fächerschleifer MFS universal 20x10 mm Schaft 6x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2205020106150001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2205020106150001
EAN/GTIN:
     4027497608874
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Mini-Fächerschleifer MFS universal 20x10 mm Schaft 6x100 mm Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 18000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 100 Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Korngröße:
150
n max.:
18000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
100 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x10, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 20x10 mm, 4027497608874, A2205020106150001, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, LUKAS Mini-Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, MFS, Mini- fächerbürste, Mini-Fächerschleifer, Mini-Kleinschleifmopp, Mini-Klein-Schleifmopp, Mini-Schleifmop, Mini-Schleifmopstift, Mini-Schleifmopstifte, Mini-Schleifräder, Schaft 6x100 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 9,04*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 7,24*
€ 9,11*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.