Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Fächerschleifer MFS universal 25x30 mm Schaft 6x40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2205025306150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2205025306150
EAN/GTIN:
     4027497608928
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Mini-Fächerschleifer MFS universal 25x30 mm Schaft 6x40 mm Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 18000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
150
n max.:
18000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, schleiffächer lukas, fächerbürste, 25x30 mm, 4027497608928, A2205025306150, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, LUKAS Mini-Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, MFS, Mini- fächerbürste, Mini-Fächerschleifer, Mini-Kleinschleifmopp, Mini-Klein-Schleifmopp, Mini-Schleifmop, Mini-Schleifmopstift, Mini-Schleifmopstifte, Mini-Schleifräder, Schaft 6x40 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,34*
€ 98,29*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,26*
€ 99,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 105,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,03*
€ 117,8457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,34*
€ 117,0246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,64*
€ 110,2416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.