Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer mit M4 Innengew. SFI universal 30x5 mm | Korund Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2207030050120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2207030050120
EAN/GTIN:
     4027497283880
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer mit M4 Innengew. SFI universal 30x5 mm | Korund Korn 120 Werkzeugform Zylinder Korngröße 120 n max. (1/min) 25400 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M4 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
5 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Korngröße:
120
n max.:
25400 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x5, fächerbürste, fächerschleifer lukas, Korund Korn 120, 30x5 mm, 4027497283880, A2207030050120, Innengew., Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, M4, mit, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFI, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 37,07*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 37,62*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,52*
€ 38,73*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 40,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.