Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenwalze LWL universal 100x50 mm mit Innengewinde M14 | Korund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2280100501080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2280100501080
EAN/GTIN:
     4027497523047
Suchbegriffe:
Korund Korn 80
100x50 mm
4027497523047
A2280100501080
Lukas-Erzett Lamellenwalze LWL universal 100x50 mm mit Innengewinde M14 | Korund Korn 80 Korngröße 80 n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 32 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Korngröße:
80
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
50 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
n max.:
6000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
32 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M14 Innengewinde mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,53*
€ 46,80*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 48,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,15*
€ 51,3485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.