| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A2286100501104 Herst.-Nr.: A2286100501104 EAN/GTIN: 4027497523054 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifvlies-Lamellenwalze LWV universal 100x50 mm mit Innengewinde M14 | Korund Korn 100 Härte mittel (M) Korngröße Korund Korn 100 - Vlies NK mittel n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 32 Weitere Informationen: | | Härte: | mittel (M) | Korngröße: | Korund Korn 100 - Vlies NK mittel | n max.: | 6000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | Vlies (Normalkorund) | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 32 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Vlies/Material: | Korund Korn 100 - Vlies NK mittel | Werkzeugaufnahme: | Innengewinde | Werkzeugaufnahmeabmessung: | M14 Innengewinde mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 50 mm | Werkzeugdurchmesser: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufnahmewalzen, Innengewinde, LUKAS Schleifvlies-Lamellenwalze, LUKAS-ERZETT, LWV, M14, mit, Satinierwalze, Satinierwalzen, Schleifrolle, Schleiftrommeln, Schleifvlies-Lamellenwalze, Schleifwalze, universal, Walze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,06* | € 57,53* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 43,01* | € 58,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|