Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies-Lamellenwalze LWV universal 100x52 mm mit Innengewinde M14 | Korund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2286100501107
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2286100501107
EAN/GTIN:
     4027497523078
Suchbegriffe:
Korund Korn 107
100x52 mm
4027497523078
A2286100501107
Lukas-Erzett Schleifvlies-Lamellenwalze LWV universal 100x52 mm mit Innengewinde M14 | Korund Korn 280 Härte mittel (M) Korngröße Korund Korn 280 - Vlies NK sehr fein n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 32
Weitere Informationen:
Härte:
mittel (M)
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
50 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Korngröße:
Korund Korn 280 - Vlies NK sehr fein
n max.:
6000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
32 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 280 - Vlies NK sehr fein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 55,89*
€ 73,03*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 73,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,03*
€ 86,9057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.