Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze LWM universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 100/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A22881001000104
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A22881001000104
EAN/GTIN:
     4027497020720
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lukas-Erzett Schleifwalze LWM universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 100/80 Werkzeugform Walze Anzahl Lamellen 32 Härte mittel (M) Korngröße Korund Korn 100/K80 n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (NK) & Schleifleinen (NK)
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walze
Anzahl Lamellen:
32
Härte:
mittel (M)
Korngröße:
Korund Korn 100/K80
n max.:
6000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (NK) & Schleifleinen (NK)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
32 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 100/K80
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
100 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, lukas schleifrollen, Korund Korn 104/80, 100x100 mm, 4027497020720, A22881001000104, Aufnahmewalzen, Bohrung19 mm, LUKAS Schleifwalze, LUKAS-ERZETT, LWM, mit, Satinierwalzen, Schleiflamellenwalzen, Schleiftrommeln, Schleifwalzen, universal, Walze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,93*
€ 21,21*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 22,75*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,33*
€ 24,39*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 27,34*
€ 37,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 513,91*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 342,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.