Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze LWM universal 100x50 mm mit Innengewinde M14 | Korund Korn 180/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2288100501106
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2288100501106
EAN/GTIN:
     4027497523092
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lukas-Erzett Schleifwalze LWM universal 100x50 mm mit Innengewinde M14 | Korund Korn 180/150 Korngröße Korund Korn 180/K150 n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (NK) & Schleifleinen (NK) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 32 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Korngröße:
Korund Korn 180/K150
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
50 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
n max.:
6000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (NK) & Schleifleinen (NK)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
32 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 180/K150
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, schleifrolle p180, lamellenschleifrad, lukas schleifrollen, Korund Korn 106/150, 100x50 mm, 4027497523092, A2288100501106, Aufnahmewalzen, Innengewinde, LUKAS Schleifwalze, LUKAS-ERZETT, LWM, M14, mit, Satinierwalzen, Schleiflamellenwalzen, Schleiftrommeln, Schleifwalzen, universal, Walze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,24*
€ 33,78*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 35,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.