Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P1ZY Zylinderform 4x8 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2600004083
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2600004083
EAN/GTIN:
     4027497023844
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Lukas-Erzett Polierstift P1ZY Zylinderform 4x8 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
4 mm
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
Kornkombination
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: schleifstift lukas, schleifstift, 4027497023844, 4x8 mm, A2600004083, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P1ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,82*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,96*
€ 3,85*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.