Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P1ZY Zylinderform 10x16 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2600010163
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2600010163
EAN/GTIN:
     4027497023936
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P1ZY Zylinderform 10x16 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
Kornkombination
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 10x16 mm, 4027497023936, A2600010163, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P1ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 2,92*
15 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,95*
20
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 3,13*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.