Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P1KU Kugelform 8x8 mm Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2605008083
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2605008083
EAN/GTIN:
     4027497024094
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Kugelform
Kugel-Filzpolierstift
Lukas-Erzett Polierstift P1KU Kugelform 8x8 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
Kornkombination
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelfilzpolierstift, Polierkörper, Polierschleifkörper, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 4027497024094, 8x8 mm, A2605008083, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Kugelform, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P1KU, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,93*
€ 91,93*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,57*
€ 93,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 93,64*
€ 4,90*
ab € 86,09*
€ 110,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,43*
€ 111,1817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,04*
€ 109,5276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,42*
€ 106,4098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,7285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.