Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 80 | Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2610008103080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2610008103080
EAN/GTIN:
     4027497024308
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 80 | Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, Schaft 3 mm, 4027497024308, 8x10 mm, A2610008103080, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 80, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,23*
€ 65,95*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,22*
€ 66,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 72,99*
€ 4,90*
ab € 60,25*
€ 86,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,05*
€ 78,5995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,80*
€ 74,732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.