Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280 | Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2610008103280
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2610008103280
EAN/GTIN:
     4027497024339
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 280 | Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 280 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
280
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, Schaft 3 mm, 4027497024339, 8x10 mm, A2610008103280, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 280, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,80*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,13*
20
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.