Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 600 | Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2610008103600
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2610008103600
EAN/GTIN:
     4027497052677
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 8x10 mm Korn 600 | Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 600 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
600
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schaft 3 mm, 4027497052677, 8x10 mm, A2610008103600, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 600, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,98*
€ 87,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,34*
€ 87,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 93,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,29*
€ 101,4951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,70*
€ 98,413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,33*
€ 95,5927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,34*
€ 81,3246
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.