Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 80 | Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2610013206080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2610013206080
EAN/GTIN:
     4027497024551
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 80 | Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
13 mm
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, Schaft 6 mm, 13x20 mm, 4027497024551, A2610013206080, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 80, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,34*
€ 33,76*
1
€ 4,90*
ab € 22,11*
€ 34,04*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,92*
€ 36,75*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 38,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.