Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 220 | Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2610016326220
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2610016326220
EAN/GTIN:
     4027497024674
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 16x32 mm Korn 220 | Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 220 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
32 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Härte:
weich (P2)
Korngröße:
220
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
16 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, Schaft 6 mm, 16x32 mm, 4027497024674, A2610016326220, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 220, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,54*
€ 51,43*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,87*
€ 51,91*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 52,90*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,12*
€ 61,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.