Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P5ZY Zylinderform 8x16 mm Korn 120 | Schaft 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2620008166120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2620008166120
EAN/GTIN:
     4027497025114
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P5ZY Zylinderform 8x16 mm Korn 120 | Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße 120 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
120
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
16 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, Schaft 6 mm, 4027497025114, 8x16 mm, A2620008166120, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 120, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P5ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,19*
€ 38,09*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,70*
€ 40,80*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 40,98*
1
€ 4,90*
ab € 41,84*
€ 58,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.