Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P5KU Kugelsform 8x8 mm Korn 80 | Schaft mm Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2625008083080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2625008083080
EAN/GTIN:
     4027497025350
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P5KU Kugelsform 8x8 mm Korn 80 | Schaft mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Härte hart (P1 , P5) Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierkörper, polierschleifkörper, feinschleifstift schaft 3mm, Schaft 3 mm, 4027497025350, 8x8 mm, A2625008083080, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 80, Kugelsform, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P5KU, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,24*
€ 96,84*
€ 4,90*
ab € 82,65*
€ 109,81*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,76*
€ 111,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 112,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,87*
€ 133,1253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,02*
€ 132,1138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,19*
€ 127,5561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,88*
€ 124,8072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.