Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe P6SE1 universal fein 60x6 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29100600060061
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29100600060061
EAN/GTIN:
     4027497441877
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal fein 60x6 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 150 Werkzeugform Scheibe Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Scheibe
Härte:
MWP - weich
Produktverpackung:
Beutel
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierscheiben
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6 mm
Werkzeugdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 4027497441877, 60x6 mm, A29100600060061, Bohrung6 mm, fein, Korn 150, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,87*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,78*
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.