Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmorierstift P6MA Medium 50x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29200500306034
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29200500306034
EAN/GTIN:
     4027497019571
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift lukas
Lukas-Erzett Marmorierstift P6MA Medium 50x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 60 Werkzeugform Zylinder Härte MP - mittel Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 10
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Härte:
MP - mittel
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
10 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Marmorierstifte
Weitere Suchbegriffe: sic schleifstifte, schleifstift, 4027497019571, 50x30 mm, A29200500306034, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Korn 60, LUKAS Marmorierstift, LUKAS-ERZETT, Marmorierkörper, Marmorierstift, Medium, P6MA, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 15,42*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 15,47*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,77*
€ 15,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.